Kedjehjul i europeisk design Mecaline P16B2037R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P16B2037R
Rubix:6352309
EAN:3660338406492
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch25.4 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder37
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 16B-2 Z=37 Kedjehjul Duplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 37 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch25.4 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder37
ISO-kod16b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter25 mm
Navets diameter140 mm
Indikativ diameter299.51 mm
Yttre diameter312.6 mm
Total bredd70 mm
Kroncirkelns diameter312.6 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran