Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B2024R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P08B2024R
Rubix:6352478
EAN:3660338404160
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder24
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-2 Z=24 Kedjehjul Duplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 24 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder24
ISO-kod08b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter16 mm
Navets diameter75 mm
Indikativ diameter97.29 mm
Yttre diameter101.8 mm
Total bredd40 mm
Kroncirkelns diameter101.8 mm
523,71 kr Ex moms
/ Styck
654,64 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran