Skyddsskor Blåkläder Workwear 24140000990043
SPRINTER Skyddssko S1PS (2414)
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Blåkläder Workwear:24140000990043
Rubix:6449345
Tillverkare:24140000990043
EAN:7330509993149



Dokumenter
Produktinformation : SPRINTER Skyddssko (2414), Svart, 43 - 24140000990043
En lätt och funktionell sneaker med en luftig, textil ovandel som är förstärkt vid tå och häl för extra slitstyrka. Freelock-lösningen gör det smidigt att både komma i och ur skorna. Tåhättan är tillverkad i komposit och spiktrampskyddet är mjukt, flexibelt och icke-metalliskt enligt PS-standard och klarar de tuffa kraven med tunnare 3 mm spikar. Mellansula i PU för en perfekt avvägd stötdämpning, samt halksäker slitsula i TPU. Innersulan, som är anatomiskt utformad för bästa komfort, är tillverkad i ett mjukt PU-material och har en textil ovansida med bra fuktabsorbering. Denna sko lämpar sig bra för arbete inom lager, service, logistik och industri. Damläst i storlek 35-39.
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 43 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | tekstil |
| ESD | ja |
| Säkerhetskategori | s1p |
| Glidmotstånd | ja |
| Typ av stängning | boa |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
43