Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYLCAN3X8A1
Splined cylindrical pins with chamfer
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYLCAN3X8A1
Rubix:6403275
Tillverkare:147323 8
EAN:4043377136251

Produktinformation : DIN 1473 Räffelpinnar med avfasning A1 3X - 147323 8
Grooved pins full length parallel grooved chamfer
A1 3X DIN 1473
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 8 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1473 |
| Typ | splined cylindrical pins with chamfer |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
69 174,80 kr Ex moms
/ packet
86 468,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
8 mm
