Referenser
Spartex:GOELASSPI3X18A1ISO
Rubix:6426898
Tillverkare:875023 18
EAN:4043377151360


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 18 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : ISO 8750 Spiralspännstift A1 3X - 875023 18
Spiral type straight pins A1 3X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 18 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Typ | spiral spring pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
143 561,40 kr Ex moms
/ packet
179 451,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
18 mm