Precisionslager / spindellager FAG B7012-C-2RSD-T-P4S-UL, Innerdiameter: 60 mm | Yttre diameter: 95 mm | Bredd: 18 mm
Spindellager
Se teknisk informationReferenser
FAG:B7012-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:205103
Tillverkare:0191511280000
EAN:4026677433640

Produktinformation : B7012C.2RSD.T.P4S.UL Vinkelkontaktkullager
Spindle bearings B70..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 396,85 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 60 mm |
| Yttre diameter | 95 mm |
| Bredd | 18 mm |
| Täta | två gummitätningar |
| Serier | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Bur | plast |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 23800 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 40000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 155,92 kr Ex moms
/ Styck
13 944,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran