Spherical roller bearing
Innerdiameter | 50 mm |
---|---|
Yttre diameter | 90 mm |
Bredd | 23 mm |
Innerdiameter | 50 mm |
---|---|
Yttre diameter | 90 mm |
Bredd | 23 mm |
Typ av lagerspel | CN |
Serier | 222..-E1-XL |
Bur | JPA |
Referenshastighet | 5100 rpm |
Begränsa hastigheten | 9800 rpm |
Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 107000 N |
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 109000 N |
Täta | Öppen |
Tillgängliga