Referenser
Spartex:RONDCD16,5A2
Rubix:6418705
Tillverkare:63192D165
EAN:4043377318268


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 16.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6319 |
Produktinformation : DIN 6319 Konbricka form D A2 28X16,5X5,6
Conical seats, type D A2 28X16,5X5,6 DIN 6319
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 16.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6319 |
| Tjocklek | 5.6 mm |
| Typ | conical concave washer form d |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
38 934,52 kr Ex moms
/ packet
48 668,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran