Referenser
Stahlwille:12717
Rubix:6185128
Tillverkare:44700018
EAN:4018754029976
Dokumenter
Produktinformation : TVÅHÅLSMUTTERDRAGARE 12717 - 44700018 - STAHLWILLE
Styrkor
•Elbow
Spacing of lugs 18 mm
Lug #O; 2. 9mm
Length 140mm
Belt tension
Spacing of lugs 18 mm
Lug #O; 2. 9mm
Length 140mm
Belt tension
Teknisk information
Attribut
| Typ | special pin tool |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 818,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 272,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran


