Kullager med djup spårning FAG 6219-C4, Yttre diameter: 170 mm | Bredd: 32 mm | Innerdiameter: 95 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6219-C4
Rubix:6006086
Tillverkare:0167215940040
EAN:4012801278096

Produktinformation : Spårkullager 6219-C4
Radial deep groove ball bearings 62, main dimensions to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2730 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 95 mm |
| Yttre diameter | 170 mm |
| Bredd | 32 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | c4 |
| Serier | 62 |
| Referenshastighet | 4950 rpm |
| Begränsa hastigheten | 5300 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 82000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 116000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 524,22 kr Ex moms
/ Styck
5 655,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
