Kullager med djup spårning FAG 6213-C4, Yttre diameter: 120 mm | Bredd: 23 mm | Innerdiameter: 65 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6213-C4
Rubix:204717
Tillverkare:0167210390040
EAN:4054372702396
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter65 mm
Yttre diameter120 mm
Bredd23 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6213.C4 Spårkullager


Radial deep groove ball bearings 62, main dimensions to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1030 g
Innerdiameter65 mm
Yttre diameter120 mm
Bredd23 mm
Tätaöppen
Typ av lagerspelc4
Serier62
Referenshastighet6300 rpm
Begränsa hastigheten7800 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r41500 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr63000 N
1 689,01 kr Ex moms
/ Styck
2 111,26 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.