Kullager med djup spårning FAG 6207, Yttre diameter: 72 mm | Bredd: 17 mm | Innerdiameter: 35 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6207
Rubix:162895
Tillverkare:0167202020000
EAN:4012801068925

Produktinformation : 6207 FAG
Radial deep groove ball bearings 62, main dimensions to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 291 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 35 mm |
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 17 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62 |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 10400 rpm |
| Begränsa hastigheten | 13800 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 15300 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 27500 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,77 kr Ex moms
/ Styck
344,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
