Kullager med djup spårning FAG 6309-2Z, Yttre diameter: 100 mm | Bredd: 25 mm | Innerdiameter: 45 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6309-2Z
Rubix:163300
Tillverkare:0167235540000
EAN:4012801165396

Produktinformation : 6309-2Z FAG
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
63..-2Z single-row ball bearings, deflector type, steel sheet cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 869 g |
| Innerdiameter | 45 mm |
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 25 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 63..-2z |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 8200 rpm |
| Begränsa hastigheten | 8100 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 31500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 56000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
812,48 kr Ex moms
/ Styck
1 015,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
