Kullager med djup spårning FAG 6228, Yttre diameter: 250 mm | Bredd: 42 mm | Innerdiameter: 140 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6228
Rubix:163099
Tillverkare:0167219930000
EAN:4012801203968

Produktinformation : 6228 FAG
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Styrkor
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 42x250x250 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 8070 g |
| Innerdiameter | 140 mm |
| Yttre diameter | 250 mm |
| Bredd | 42 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62 |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 3600 rpm |
| Begränsa hastigheten | 3600 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 165000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 188000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 820,05 kr Ex moms
/ Styck
18 525,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran