Kullager med djup spårning FAG 6224, Yttre diameter: 215 mm | Bredd: 40 mm | Innerdiameter: 120 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6224
Rubix:163092
Tillverkare:0167219420000
EAN:4012801203890

Produktinformation : 6224 FAG
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Styrkor
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 40x215x215 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 5620 g |
| Innerdiameter | 120 mm |
| Yttre diameter | 215 mm |
| Bredd | 40 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62 |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 4250 rpm |
| Begränsa hastigheten | 4200 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 123000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 154000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 196,32 kr Ex moms
/ Styck
11 495,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran