Kullager med djup spårning FAG 6222-2Z-C3, Yttre diameter: 200 mm | Bredd: 38 mm | Innerdiameter: 110 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6222-2Z-C3
Rubix:163087
Tillverkare:0167218960030
EAN:4012801278423
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter110 mm
Yttre diameter200 mm
Bredd38 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6222-2Z-C3 FAG


Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Styrkor

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)38x200x200 mm
Logistisk vikt4800 g
Innerdiameter110 mm
Yttre diameter200 mm
Bredd38 mm
Tätatvå metallsköldar
Typ av lagerspelc3
Serier62..-2z
Materialsteel
Referenshastighet4500 rpm
Begränsa hastigheten3800 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r117000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr153000 N
8 244,70 kr Ex moms
/ Styck
10 305,88 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.