Kullager med djup spårning FAG 6219-2Z, Yttre diameter: 170 mm | Bredd: 32 mm | Innerdiameter: 95 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6219-2Z
Rubix:163050
Tillverkare:0167216080000
EAN:4012801203647
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter95 mm
Yttre diameter170 mm
Bredd32 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6219-2Z FAG


Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Styrkor

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)32x170x170 mm
Logistisk vikt2790 g
Innerdiameter95 mm
Yttre diameter170 mm
Bredd32 mm
Tätatvå metallsköldar
Typ av lagerspelcn
Serier62..-2z
Materialsteel
Referenshastighet4950 rpm
Begränsa hastigheten4550 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r82000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr116000 N
4 946,84 kr Ex moms
/ Styck
6 183,55 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.