Kullager med djup spårning FAG 6215, Yttre diameter: 130 mm | Bredd: 25 mm | Innerdiameter: 75 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6215
Rubix:163009
Tillverkare:0167212500000
EAN:4012801077354

Produktinformation : 6215 FAG
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Styrkor
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1190 g |
| Innerdiameter | 75 mm |
| Yttre diameter | 130 mm |
| Bredd | 25 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62 |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 5900 rpm |
| Begränsa hastigheten | 7100 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 49000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 70000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 966,16 kr Ex moms
/ Styck
2 457,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran