Kullager med djup spårning FAG 6214, Yttre diameter: 125 mm | Bredd: 24 mm | Innerdiameter: 70 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6214
Rubix:162998
Tillverkare:0167211520000
EAN:4047643266000
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter70 mm
Yttre diameter125 mm
Bredd24 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6214 FAG


Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Styrkor

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)24x125x125 mm
Logistisk vikt1090 g
Innerdiameter70 mm
Yttre diameter125 mm
Bredd24 mm
Tätaöppen
Typ av lagerspelcn
Serier62
Materialsteel
Referenshastighet6100 rpm
Begränsa hastigheten7400 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r44000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr66000 N
1 789,75 kr Ex moms
/ Styck
2 237,19 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.