Kullager med djup spårning FAG 6213, Yttre diameter: 120 mm | Bredd: 23 mm | Innerdiameter: 65 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6213
Rubix:162982
Tillverkare:0167210390000

Produktinformation : 6213 FAG
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Styrkor
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1000 g |
| Innerdiameter | 65 mm |
| Yttre diameter | 120 mm |
| Bredd | 23 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62 |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 6300 rpm |
| Begränsa hastigheten | 7800 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 41500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 63000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 611,27 kr Ex moms
/ Styck
2 014,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran