Kullager med djup spårning FAG 6002-C-2Z-C3, Yttre diameter: 32 mm | Bredd: 9 mm | Innerdiameter: 15 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6002-C-2Z-C3
Rubix:162411
Tillverkare:0593717140030
EAN:4012802363401



Produktinformation : 6002-C-2Z-C3 FAG
Deep groove ball bearings 60 ..- C, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 9x32x32 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 33 g |
| Innerdiameter | 15 mm |
| Yttre diameter | 32 mm |
| Bredd | 9 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 60..-2z |
| Material | steel |
| Begränsa hastigheten | 31500 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 2850 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 6300 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,67 kr Ex moms
/ Styck
152,09 kr Inkl moms
- Tillgängliga
