Referenser
Dormer:C30618.0
Rubix:6189417
EAN:7320760572658



Dokumenter
Produktinformation : SKAFTFRÄS SPÅRFRÄS 18.00mm HSS-E-PM BLANK DIN 327 D - C30618.0 - DORMER
HSS-E-PM Extra short key-way cutter with weld-on shaft DIN 327D N 30° uncoated 3-cutter for non-alloyed steel <850 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.
Användningsområden
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 18 mm |
|---|---|
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 16 mm |
| Antal tänder | 3 |
| Total längd | 79 mm |
| Skärmaterial | icke-metalliska och andra material |
| Bearbetning av material | unalloyed steel, titanium, nickel and copper alloys |
| Skärvinkel | 30 ° |
| Kapacitet längd | 19 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
928,65 kr Ex moms
/ Styck
1 160,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran