Woodruff nyckelfräser Dormer C30522.0

Spårfräs, C305

Se teknisk information

Referenser

Dormer:C30522.0
Rubix:6189441
EAN:7320760572351
Slot Drill 22.00 mm DIN 844K

Teknisk sammanfattning

Diameter22 mm
Typ av fästeweldon
Diameter fäste20 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : SKAFTFR?S SP?RFR?S 22.00mm HSS-E-PM BLANK DIN 844 K - C30522.0 - DORMER


HSS-E-PM mid-length key-way cutter with weld-on shaft DIN 844K N 30° uncoated 3-cutter for non-alloyed steel <850 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.

Användningsområden

• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel alloy (<270 HB >900 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Diameter22 mm
Typ av fästeweldon
Diameter fäste20 mm
Antal tänder3
Total längd104 mm
Skärmaterialhss-e / pm
Bearbetning av materialunalloyed steel, titanium, nickel and copper alloys
Skärvinkel30 °
Kapacitet längd53.5 mm
1 578,72 kr Ex moms
/ Styck
1 973,40 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran