Låsmutter AKN from MECALINE ZMA40/75-AKN, Invändig gängatråd: M 40x1,5 | Nominell diameter (metrisk): 40 mm

Spännmuttrar

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

AKN from MECALINE:ZMA40/75-AKN
Rubix:6346492
Tillverkare:891393
EAN:4055953381825
brand logo

Teknisk sammanfattning

Nominell diameter (metrisk)40 mm
Invändig gängatrådm 40x1,5
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : PRECISION CLAMP NUT ZMA 40/75


Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with two radial clamping pins, heavy duty

Teknisk information


Attribut
Nominell diameter (metrisk)40 mm
Invändig gängatrådm 40x1,5
Gängskärning pitch1.5 mm
Materialsteel
Yttre diameter75 mm
Diameter plan yta75 mm
Vikt0.67 kg
4 108,72 kr Ex moms
/ Styck
5 135,90 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.