Låsmutter AKN from MECALINE ZMA100/140-AKN, Invändig gängatråd: M 100x2 | Nominell diameter (metrisk): 100 mm

Spännmuttrar

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

AKN from MECALINE:ZMA100/140-AKN
Rubix:6346503
Tillverkare:891406
EAN:4055953382273
brand logo

Teknisk sammanfattning

Nominell diameter (metrisk)100 mm
Invändig gängatrådm 100x2
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : PRECISION CLAMP NUT ZMA 100/140


Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with two radial clamping pins, heavy duty

Teknisk information


Attribut
Nominell diameter (metrisk)100 mm
Invändig gängatrådm 100x2
Gängskärning pitch2 mm
Materialsteel
Yttre diameter140 mm
Diameter plan yta128 mm
Vikt2.23 kg
12 080,29 kr Ex moms
/ Styck
15 100,36 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.