Riktad pneumatisk reglerventil Festo VZWP-L-M22C-N38-130-2AP4-40
Solenoid valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VZWP-L-M22C-N38-130-2AP4-40
Rubix:507481
Tillverkare:1489981
EAN:4052568234041

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, VZWP-L-M22C-N38-130-2AP4-40 - 1489981 - FESTO
Solenoid valve VZWP-L-M22C-N38-130-2AP4-40 Design structure=Pilot-actuated piston poppet valve, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Coil preferably on top, Mounting type=Line installation
Solenoid valve VZWP-L-M22C-N38-130-2AP4-40 1489981
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 685,12 g |
|---|---|
| Typ | solenoid valve vzwp |
| Antal portar | 2 |
| Volymflöde | 2100 l/min |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 467,44 kr Ex moms
/ Styck
3 084,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran