Riktad pneumatisk reglerventil Festo MVH-5-3/8-L-S-B
Solenoid valve MVH-5
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MVH-5-3/8-L-S-B
Rubix:484111
Tillverkare:33180
EAN:4052568115005

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, MVH-5-3/8-L-S-B - 33180 - FESTO
Solenoid valve MVH-5-3/8-L-S-B With solenoid coil and manual override, without plug socket. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 730 g |
|---|---|
| Typ | valve tiger 2000 |
| Antal portar | 5 |
| Volymflöde | 2000 l/min |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 660,78 kr Ex moms
/ Styck
5 825,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran