Riktad pneumatisk reglerventil Festo MFH-5/3G-D-2-C-EX

Solenoid valve MFH-5/3

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:MFH-5/3G-D-2-C-EX
Rubix:497213
Tillverkare:535970
EAN:4052568170202
MFH-5/3G-D-2-C-EX Solenoid valve

Teknisk sammanfattning

Typstandard valve iso 5599-1
Antal portar5
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Magnetventil, MFH-5/3G-D-2-C-EX - 535970 - FESTO


Solenoid valve MFH-5/3G-D-2-C-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt779,85 g
Typstandard valve iso 5599-1
Antal portar5
3 025,22 kr Ex moms
/ Styck
3 781,52 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran