Riktad pneumatisk reglerventil Festo MFH-5/3E-D-3-C-EX
Solenoid valve MFH-5/3
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MFH-5/3E-D-3-C-EX
Rubix:497220
Tillverkare:535977
EAN:4052568170271

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, MFH-5/3E-D-3-C-EX - 535977 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3E-D-3-C-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4600 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 991 g |
|---|---|
| Typ | standard valve iso 5599-1 |
| Antal portar | 5 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 865,29 kr Ex moms
/ Styck
4 831,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran