Riktad pneumatisk reglerventil Festo MFH-5/3B-1/4-B
Solenoid valve MFH-5/3
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MFH-5/3B-1/4-B
Rubix:483797
Tillverkare:19788
EAN:4052568113483

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, MFH-5/3B-1/4-B - 19788 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3B-1/4-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 265x37x60 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 483,26 g |
| Typ | valve tiger 2000 |
| Antal portar | 5 |
| Volymflöde | 1600 l/min |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 366,04 kr Ex moms
/ Styck
6 707,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran