Riktad pneumatisk reglerventil Festo MFH-5/2-D-3-FR-C-EX
Solenoid valve MFH-5/2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MFH-5/2-D-3-FR-C-EX
Rubix:497205
Tillverkare:535962
EAN:4052568170127

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, MFH-5/2-D-3-FR-C-EX - 535962 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/2-D-3-FR-C-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 922 g |
|---|---|
| Typ | standard valve iso 5599-1 |
| Antal portar | 5 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 872,99 kr Ex moms
/ Styck
3 591,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran