Riktad pneumatisk reglerventil Festo MDH-5/3B-D-3-M12-C
Solenoid valve MDH-5/3
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MDH-5/3B-D-3-M12-C
Rubix:496423
Tillverkare:533007
EAN:4052568259594

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, MDH-5/3B-D-3-M12-C - 533007 - FESTO
Solenoid valve MDH-5/3B-D-3-M12-C With M12 plug Connection. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4000 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1244,6 g |
|---|---|
| Typ | standard valve iso 5599-1 |
| Antal portar | 5 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 557,81 kr Ex moms
/ Styck
4 447,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran