Pneumatisk komponent - Spolventilterminal Festo CPE10-M1BH-5J-M5
Solenoid valve CPE10-M1BH
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:CPE10-M1BH-5J-M5
Rubix:494440
Tillverkare:196875
EAN:4052568159672
Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, CPE10-M1BH-5J-M5 - 196875 - FESTO
Solenoid valve CPE10-M1BH-5J-M5 High component density Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=180 l/min, Operating pressure=2,5 - 8 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x15x88 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 92,3 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 725,50 kr Ex moms
/ Styck
3 406,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran