Riktad pneumatisk reglerventil Festo CJM-5/2-1/4-FH
Solenoid valve CJM-5/2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:CJM-5/2-1/4-FH
Rubix:482561
Tillverkare:6159
EAN:4052568110864

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, CJM-5/2-1/4-FH - 6159 - FESTO
Solenoid valve CJM-5/2-1/4-FH With plug socket and manual override, without sub-base Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1400 l/min, Operating pressure=1,5 - 8 bar, Nominal size=6,5 mm
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 125x95x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 367,68 g |
| Typ | air solenoid valve |
| Antal portar | 5 |
| Volymflöde | 1400 l/min |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 134,27 kr Ex moms
/ Styck
13 917,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran