Varseljacka Blåkläder Workwear 479125133399XXXL
Softshelljacka varsel Dam (4791)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:479125133399XXXL
Rubix:6398368
Tillverkare:479125133399XXXL
EAN:7330509776711

Produktinformation : Softshelljacka varsel Dam (4791), Varselgul/Svart, XXXL - 479125133399XXXL
Lätt softshelljacka i dampassform som tack vare sitt material är extremt mjuk, skön och följsam. Jackan är tvåfärgad med mörka partier på utsatta ställen som tål smuts, och den ger optimal synbarhet och säkerhet när det behövs som mest. Denna designade varseljacka har både den lätta, stretchiga känslan och styrkan som ett arbetsplagg. Materialet i jackan är vind- och vattentätt och andas mycket bra. Har luva som är löstagbar. Finns även som herrmodell 4491.
92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Klass EN20471 | 2 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 755,18 kr Ex moms
/ Styck
2 193,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran




