Referenser
Blåkläder Workwear:4760197753894XL
Rubix:6454312
Tillverkare:4760197753894XL
EAN:7330509938751
Produktinformation : Skaljacka Varsel (4760), Varselorange/Marinblå, 4XL - 4760197753894XL
Lätt softshelljacka som tack vare sitt material är extremt mjuk, skön och följsam. Jackan är tvåfärgad med mörka partier på utsatta ställen som tål smuts, och den ger optimal synbarhet och säkerhet när det behövs som mest. Denna designade varseljacka har både den lätta, stretchiga känslan och styrkan som ett arbetsplagg. Materialet i jackan är vind- och vattentätt och andas mycket bra. Har även luva som är löstagbar. Finns även som dammodell 4791.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Sekundär färg | marin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
