Varseljacka Blåkläder Workwear 444815603389XL
Softshelljacka Multinorm Dam (4448)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:444815603389XL
Rubix:6398386
EAN:7330509889312

Produktinformation : Softshelljacka Multinorm Dam (4448), Varselgul/Marinblå, XL - 444815603389XL
Metall- och polyesterfri softshelljacka, med dampassform, i varsel som är inherent flamskyddad. Den vind- och vattentåliga jackan är gjord i ett olje-, smuts- och vattenavvisande softshellmaterial och har en väldigt god andningsförmåga. Lägg också till att den har förlängd rygg, förböjda ärmar samt muddar i ärmavslut som bättrar på den redan fantastiska komforten. Jackan är utrustad med funktionella fickor och två gasloopar, som är hällor för att kunna hänga gasdetektorer och syremätare i. Detta gör softshelljackan extra användbar för arbete inom exempelvis petrokemiska miljöer eller olje- och gasindustrin. Certifierad enligt EN 1149-5. EN 13034. EN ISO 20471. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2.
43% modakryl, 36% bomull, 11% polyamid, 6% polyuretan, 3% aramid, 1% antistat, 3-lagers softshell, flamskyddad, antistatisk, 490 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Hög synlighet | ja |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | marin |
| Material | softshelljakke multinorm dame gul/marineblå<br/>43% modakryl, 36% bomull, 11% polyamid, 6% polyuretan, 3% aramid, 1% antistat, 3-lags softshell, flammehemmende, antistatisk, 490 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran