Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 4951251799005XL

Softshelljacka (4951)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:4951251799005XL
Rubix:6060800
EAN:7330509476567
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färgsvart
Storlek5xl
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Softshelljacka (4951), Svart, 5XL - 4951251799005XL


Välj vår smidiga softshelljacka med stretch och vind- och vattentätt material. Jackan har hög krage med mjuk kant, dragkedjeskydd i fleece så du kan dra upp dragkedjan hela vägen utan att få skav på hakan. Jackan är justerbar i nederkanten och ärmen så du kan stänga till ordentligt. Det finns bra plats för egen logoplacering.
100% polyester, 3-lagerstyg av softshell-laminering, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 7, 2, 300 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färgsvart
Storlek5xl
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färgingen sekundärfärg
Materialsoftshelljakke svart<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 7, 2, 305 g/m²
1 322,79 kr Ex moms
/ Styck
1 653,49 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek

5xl