Optiska sensorer Festo SOEG-RSP-M18-NS-S-2L
SOEG Optoelectric sensor
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:SOEG-RSP-M18-NS-S-2L
Rubix:497918
Tillverkare:537715
EAN:4052568088811

Dokumenter
Produktinformation : Reflektoravkännande fotocell, SOEG-RSP-M18-NS-S-2L - 537715 - FESTO
Retro-reflective sensor SOEG-RSP-M18-NS-S-2L With polarised light, round design Design=Round, Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 62,8 g |
|---|---|
| Typ | soeg-rsp |
| Min. temperatur | -25 °C |
| Max temperatur | 55 °C |
| Spänning, min. | 10 V |
| Spänning, max. | 36 V |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 180,59 kr Ex moms
/ Styck
1 475,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran