Optiska sensorer Festo SOEG-RSP-M12-PS-K-2L
SOEG Optoelectric sensor
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:SOEG-RSP-M12-PS-K-2L
Rubix:497886
Tillverkare:537683
EAN:4052568173944

Dokumenter
Produktinformation : Reflektoravkännande fotocell, SOEG-RSP-M12-PS-K-2L - 537683 - FESTO
Retro-reflective sensor SOEG-RSP-M12-PS-K-2L With polarised light, round design Design=Round, Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 116,29 g |
|---|---|
| Typ | soeg-rsp |
| Min. temperatur | -25 °C |
| Max temperatur | 55 °C |
| Spänning, min. | 10 V |
| Spänning, max. | 36 V |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 714,05 kr Ex moms
/ Styck
2 142,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran