Referenser
Stahlwille:60 46
Rubix:6184069
Tillverkare:06010046
EAN:4018754009923



Dokumenter
Produktinformation : HYLSA 12-KANT 1'' 60 46 - 6010046 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 61x61x75 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 622 g |
| Fyrkantsadapter | 1 '' |
| Diameter | 49 mm |
| Längd | 75 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 622 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
861,72 kr Ex moms
/ Styck
1 077,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
