Referenser
Stahlwille:03240208
Rubix:6185746
EAN:4018754007196



Dokumenter
Produktinformation : HYLSA LÅNG 1/2'' 6-KANT 51 S 20,8 - 3240208 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 28x28x83 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 196 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2' '' |
| Diameter | 27.7 mm |
| Längd | 83 mm |
| Antal sidor | 6 |
| Storlek | 20,8-13/16' |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 870,00 kr Ex moms
/ 10 Styck
4 837,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
