Referenser
Stahlwille:96838110
Rubix:6184043
EAN:4018754095612



Dokumenter
Produktinformation : HYLSNYCKELSATS 1/4'' ES 1/4''+10760CV - 96838110 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 41x175x345 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1035 g |
| Antal element | 27 |
| Höjd | 41 mm |
| Bredd | 175 mm |
| Djup | 350 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 932,85 kr Ex moms
/ Styck
3 666,06 kr Inkl moms
- Utgången
