Referenser
Spartex:VTTCLTX6,3X25EFA2
Rubix:6435124
Tillverkare:14585263 25
EAN:4043377159205


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 14585 Plåtskruvar kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A2 6,3X25 TX30 - 14585263 25
Pan head tapping screws with six lobe drive A2 6,3X25 T30
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | A2 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
24 921,88 kr Ex moms
/ packet
31 152,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
25 mm