Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTCDT4,8X45EFA2-50
Socket head safety screw, two holes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTCDT4,8X45EFA2-50
Rubix:6429572
Tillverkare:9100248 45
EAN:4043377129154


Teknisk sammanfattning
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation :
Cheese head security screws with two hole drive A2-50 4,8X45 SP10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | dubbel hål |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 4.8 mm |
| Avtryckstorlek | sp10 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
692,19 kr Ex moms
/ packet
865,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
45 mm