Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo SNGB-160

SNGB Swivel Flange

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:SNGB-160
Rubix:484265
Tillverkare:34547
EAN:4052568010010
SNGB-160 Swivel flange

Teknisk sammanfattning

Typswivel flange
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Svängfäste, SNGB-160 - 34547 - FESTO


Swivel flange SNGB-160 Suitable clevis foot LN, LSN. Size=160, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 90 °C, Product weight=3100 g

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)198x85x193 mm
Logistisk vikt3342 g
Typswivel flange
2 129,51 kr Ex moms
/ Styck
2 661,89 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran