Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo SNCS-100
SNCS Swivel Flange
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:SNCS-100
Rubix:490631
Tillverkare:174402
EAN:4052568014100

Dokumenter
Produktinformation : Svängfäste, SNCS-100 - 174402 - FESTO
Swivel flange SNCS-100 Size=100, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=690 g
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 122x78x111 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 796,66 g |
| Typ | swivel flange |
| Priključek 1 | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 261,23 kr Ex moms
/ Styck
1 576,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran