Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo SNCB-32
SNCB svängfläns
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:SNCB-32
Rubix:490619
Tillverkare:174390
EAN:4052568014001

Dokumenter
Produktinformation : Svängfäste, SNCB-32 - 174390 - FESTO
Swivel flange SNCB-32 Size=32, Conforms to standard=ISO 15552, Variants=Excellent corrosion protection, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 90 °C
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 55x33x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 100,91 g |
| Typ | swivel flange |
| Priključek 1 | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,58 kr Ex moms
/ Styck
230,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran