Referenser
Stahlwille:13110030
Rubix:6021422
EAN:4018754148769



Produktinformation : SPÄRRHANDTAG 1/2'' MED QUICK-RELEASE - 13110030 - STAHLWILLE
Styrkor
•The Quick Release ratchet is reversible, with Quick Release quick-release fastener, with a steel handle.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 41x40x270 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 680 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 265.5 mm |
| Vikt | 502 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
