Referenser
Stahlwille:60070001
Rubix:6184853
EAN:4018754035960

Dokumenter
Produktinformation : SRÖRAVSKÄRARE LITEN 155 - 60070001 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Kapacitet | 16 mm |
|---|---|
| Rörmaterial | koppar/aluminium |
| Längd | 49 mm |
| Vikt | 0.102 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,74 kr Ex moms
/ Styck
504,67 kr Inkl moms
- Utgången
